Trilux - Profil-support / Rail C-Line 3440mm IP20 blanc - 6471600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3440 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 58 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
764... C-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242327218
Réf. Sonepar
00165232721
Réf. Fournisseur
6471600
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
3440 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
58 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
2 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
9
section transversale des conducteurs de câblage:
4 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profils-supports en version ligne continue pour l’éclairage individuel de postes de travail, pour l’éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d’une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire. Filerie traversante à 7 conducteurs. Avec filerie traversante supplémentaire 1,5 mm2 à 2 conducteurs, équipé de connecteurs mâles et femelles. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Unité de conditionnement 4 pieces.