Trilux - Profil-support / Rail E-Line 1475mm IP20 argent - 7261900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1475 mm

  • couleur - argent

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242431205

Réf. Sonepar

00165243120

Réf. Fournisseur

7261900

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

1475 mm

couleur:

argent

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

11

section transversale des conducteurs de câblage:

4 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

54 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 775... E-Line Next Flex - argent - 0 - IK00