Trilux - Profil-support / Rail E-Line 1475mm IP20 blanc - 6041000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1475 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242265480

Réf. Sonepar

00165041000

Réf. Fournisseur

6041000

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

1475 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 765... E-Line - blanc

Les Atouts de l'article:

Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm / 1475 mm, Dimensions (L x l) 1475 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm. Profil-support à équipement Flex 370 pour combiner des platine-appareillages aux longueurs de module différentes dans une application de ligne continue.