Trilux - Profil-support / Rail E-Line 1475mm IP20 blanc - 5920600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1475 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242251339
Réf. Sonepar
00165225133
Réf. Fournisseur
5920600
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
1475 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
0
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I