Trilux - Profil-support / Rail E-Line 1475mm IP20 blanc - 7261800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1475 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242431199
Réf. Sonepar
00165243119
Réf. Fournisseur
7261800
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
1475 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
11
section transversale des conducteurs de câblage:
4 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
68 mm
hauteur:
54 mm
classe de protection:
I