Trilux - Profil-support / Rail E-Line 2213mm IP20 argent - 7275300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2213 mm
couleur - argent
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242432820
Réf. Sonepar
00165243282
Réf. Fournisseur
7275300
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
2213 mm
couleur:
argent
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
14
section transversale des conducteurs de câblage:
4 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profil-support pour luminaires individuels d’une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d’une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Disposant de 1 connecteur femelle pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages. Avec deux paires de connecteurs mâles et femelles à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d’une protection contre l’inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l’alimentation peut s’effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement gris argent.