Trilux - Profil-support / Rail E-Line 2950mm IP20 blanc - 5921800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2950 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242251452
Réf. Sonepar
00165225145
Réf. Fournisseur
5921800
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
2950 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
2 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
5
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à 2 longueurs pour 2 platines-réglettes 1475 mm, Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 2950 mm x 63 mm x 41 mm.