Trilux - Profil-support / Rail E-Line 2982mm IP54 aluminium - 6759300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2982 mm
couleur - aluminium
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP54
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242354726
Réf. Sonepar
00165235472
Réf. Fournisseur
6759300
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
2982 mm
couleur:
aluminium
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP54
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
2 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
88 mm
hauteur:
43 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent. Filerie traversante à 7 conducteurs.