Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Profil-support / Rail E-Line 4425mm IP20 argent - 6100500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 7

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242275816

Réf. Sonepar

00165227581

Réf. Fournisseur

6100500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

7

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

argent

Profil-support / Rail - 765... E-Line - argent