Trilux - Profil-support / Rail E-Line 4425mm IP20 blanc - 8453300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4425 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec câblage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242941216

Réf. Sonepar

00165294121

Réf. Fournisseur

8453300

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

4425 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

avec câblage:

Oui

distance variable des supports d'appareils:

Oui

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

54 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 78... E-Line Pro - blanc