fin de vie

Trilux - Profil-support / Rail E-Line 4425mm IP20 noir - 6958500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4425 mm

  • couleur - gris

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242381647

Réf. Sonepar

00165238164

Réf. Fournisseur

6958500

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

4425 mm

couleur:

gris

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

3 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 765... E-Line - noir

Les Atouts de l'article:

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. En tôle d’acier galvanisé, revêtement noir en résine polyester. Version à 3 longueurs pour 3 platines-réglettes 1475 mm. Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 4425 mm x 63 mm x 41 mm.