Trilux - Profil-support / Rail E-Line 4471mm IP20 argent - 7581500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4471 mm
couleur - aluminium
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242561148
Réf. Sonepar
00165256114
Réf. Fournisseur
7581500
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
4471 mm
couleur:
aluminium
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
0
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
79 mm
hauteur:
50 mm
classe de protection:
I