Trilux - Profil-support / Rail E-Line 4471mm IP64 argent - 7265700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4471 mm

  • couleur - aluminium

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP64

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242431588

Réf. Sonepar

00165243158

Réf. Fournisseur

7265700

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

4471 mm

couleur:

aluminium

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP64

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

2 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

79 mm

hauteur:

50 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 765... E-Line Next Fix - argent - 0 - IP64