Trilux - Profil-support / Rail E-Line 738mm IP20 blanc - 7272400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • longueur - 738 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432530

Réf. Sonepar

00165243253

Réf. Fournisseur

7272400

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

738 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

Profilé porteur / unité base - 765... E-Line - blanc