Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Raccord articulé XTS24-1, gris - 5857300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord articulé XTS24-1, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 226 mm

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014507190

Réf. Sonepar

00165450719

Réf. Fournisseur

5857300

Marque

Trilux

longueur:

226 mm

tension nominale (Un):

230...400 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Oui

largeur:

160 mm

hauteur:

33 mm

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris

Les Atouts de l'article:

Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 160 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.