Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Raccord articulé XTS24-3, blanc - 5854900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord articulé XTS24-3, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014507244

Réf. Sonepar

00165450724

Réf. Fournisseur

5854900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 160 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.