Trilux - Raccord DALI sans alimentation XTS21, blanc - 7946900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord DALI sans alimentation XTS21, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650354

Réf. Sonepar

00165265035

Réf. Fournisseur

7946900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Accouplement sans dispositif d'alimentation pour la connexion mécanique et électrique de rails conducteurs triphasés avec équipement DALI (encastré/en saillie), système NORDIC. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 20 mm x 26 mm.