Trilux - Raccord DALI sans alimentation XTS21, noir - 7947100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242650248
Réf. Sonepar
00165265024
Réf. Fournisseur
7947100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Accouplement sans dispositif d'alimentation pour la connexion mécanique et électrique de rails conducteurs triphasés avec équipement DALI (encastré/en saillie), système NORDIC. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 20 mm x 26 mm.


