Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Raccord en L Dali, terre externe, gris - 7947600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord en L Dali, terre externe, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650163

Réf. Sonepar

00165265016

Réf. Fournisseur

7947600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris

Les Atouts de l'article:

Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Position de la polarité à gauche (L), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 91 mm x 91 mm x 32,5 mm.