Trilux - Raccord en L Dali, terre interne, blanc - 7947400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242650262
Réf. Sonepar
00165265026
Réf. Fournisseur
7947400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 91 mm x 91 mm x 32,5 mm.


