Trilux - Raccord en L, terre interne, blanc - 5857500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 66 mm
tension nominale (Un) - 230...400 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autre produit tiers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6410014507268
Réf. Sonepar
00165450726
Réf. Fournisseur
5857500
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
66 mm
tension nominale (Un):
230...400 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
gris
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
66 mm
hauteur:
33 mm