Trilux - Raccord en ligne + alimentation centrale Rail DALI suspendu blanc - 8884700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970124

Réf. Sonepar

00165297012

Réf. Fournisseur

8884700

Réf. Commerciale

Trilux

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

Connecteur en I pour la connexion de deux segments de rail DALI. Avec alimentation centrale.Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 32 mm x 38 mm

Les Atouts de l'article:

Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Convient aux rails conducteurs suspendus Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 84 mm x 32 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.