Trilux - Raccord en ligne + alimentation centrale Rail DALI suspendu noir - 8884600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970117

Réf. Sonepar

00165297011

Réf. Fournisseur

8884600

Marque

Trilux

section nominale:

0 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Rail - noir - 5LV

Les Atouts de l'article:

Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs suspendus Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 84 mm x 32 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.