Trilux - Raccord en ligne avec alimentation, blanc - 5974200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord en ligne avec alimentation, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014507145

Réf. Sonepar

00165450714

Réf. Fournisseur

5974200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Accouplement avec dispositif d'alimentation pour la connexion électrique et mécanique et la connexion de rails conducteurs triphasés (encastré/en saillie), système NORDIC. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 100 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.