Trilux - Raccord en T pour alimentation Rail DALI encastré, saillie blanc - 8883300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969982

Réf. Sonepar

00165296998

Réf. Fournisseur

8883300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Rail - blanc - 5LV

Les Atouts de l'article:

Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. Convient aux rails conducteurs encastrés et en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 145 mm x 37 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.