Trilux - Raccord en T pour alimentation Rail DALI encastré, saillie noir - 8883600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970018

Réf. Sonepar

00165297001

Réf. Fournisseur

8883600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

section nominale:

0 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Rail - noir - 5LV

Les Atouts de l'article:

Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. Convient aux rails conducteurs encastrés et en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 145 mm x 38 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.