Trilux - Raccord en X pour alimentation Rail DALI suspendu noir - 8886000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242970254
Réf. Sonepar
00165297025
Réf. Fournisseur
8886000
Réf. Commerciale
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Connecteur en X pour rail conducteur DALI. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 145 mm x 145 mm x 38 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge
Les Atouts de l'article:
Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Convient aux rails conducteurs suspendus. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 255 mm x 84 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Les Atouts de l'article:
Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Convient aux rails conducteurs suspendus. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 255 mm x 84 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.