Trilux - Raccord flexible DALI XTS23-3, blanc - 7949300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650439
Réf. Sonepar
00165265043
Réf. Fournisseur
7949300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - Rail 3 allumages - blanc
Les Atouts de l'article:
Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 223 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 223 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.