Trilux - Raccord flexible XTS23-1, gris - 7942900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - gris
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242649976
Réf. Sonepar
00165264997
Réf. Fournisseur
7942900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
gris
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris
Les Atouts de l'article:
Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 175 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 175 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.


