Trilux - Raccord orientable avec suspension par tige - 2928500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242027675
Réf. Sonepar
00165202767
Réf. Fournisseur
2928500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Raccord orientable avec suspension par tige Comprenant : 1 raccord orientable 4 jonctions au maximum, réglage en continu de 60 ° à 300 ° sur des angles librement sélectionnables, en aluminium moulé sous pression, blanc