Trilux - Raccord sans alimentation XTS21, blanc - 5973500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord sans alimentation XTS21, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6410014507213

Réf. Sonepar

00165450721

Réf. Fournisseur

5973500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accouplement sans dispositif d'alimentation pour la connexion mécanique et électrique de rails conducteurs triphasés (encastré/en saillie). Blanc Dimensions (L x l): 70 mm x 20 mm. hauteur 26 mm.

Les Atouts de l'article:

Accouplement sans dispositif d'alimentation pour la connexion mécanique et électrique de rails conducteurs triphasés (encastré/en saillie), système NORDIC. blanc Dimensions (L x l): 70 mm x 20 mm. hauteur 26 mm.