Trilux - Raccord sans alimentation XTS21, gris - 5973600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord sans alimentation XTS21, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 70 mm

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014507183

Réf. Sonepar

00165450718

Réf. Fournisseur

5973600

Marque

Trilux

longueur:

70 mm

tension nominale (Un):

230...400 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

26 mm

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris

Les Atouts de l'article:

Accouplement sans dispositif d'alimentation pour la connexion mécanique et électrique de rails conducteurs triphasés (encastré/en saillie), système NORDIC. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 70 mm x 20 mm x 26 mm.