Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Rail DALI encastré 1000 mm DALI blanc - 8901300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242968862

Réf. Sonepar

00165296886

Réf. Fournisseur

8901300

Marque

Trilux

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

38 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

35 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

Rail d'alimentation - Rail - blanc - I - 3-Phasen-Track-Adapter - DALI

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé encastré avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 52 mm x 38 mm.