Trilux - Rail DALI saillie ou suspendu 3000 mm DALI blanc - 8901100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242967544

Réf. Sonepar

00165296754

Réf. Fournisseur

8901100

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

38 mm

diamètre externe:

0 mm

Rail conducteur triphasé an saillie ou suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Système RAIL (Stucchi One Track). En aluminium, revêtement poudre. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 3000 mm x 31 mm x 38 mm.

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé an saillie avec équipement DALI (6 conducteurs). Système RAIL (Stucchi One Track). Convient également au montage en suspension avec des accessoires à commander séparément. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 3000 mm x 31 mm x 38 mm.