Trilux - Rail DALI saillie ou suspendu 3000 mm DALI noir - 8902300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242968961
Réf. Sonepar
00165296896
Réf. Fournisseur
8902300
Marque
Trilux
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
38 mm
diamètre externe:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé an saillie avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). Convient également au montage en suspension avec des accessoires à commander séparément. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 3000 mm x 31 mm x 38 mm.



