Trilux - Rail DALI suspendu 1405 mm DALI noir avec partie indirecte 3000 K - 8904900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1405 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971572
Réf. Sonepar
00165297157
Réf. Fournisseur
8904900
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
1405 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
83 mm
diamètre externe:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Système RAIL (Stucchi One Track). Segment de rail conducteur pour l’extension de la ligne continue sans dispositif d’alimentation. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1405 mm x 31 mm x 83 mm.