Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Rail DALI suspendu 2810 mm DALI blanc avec partie indirecte 4000 K + Alim - 8904100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2810 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971497

Réf. Sonepar

00165297149

Réf. Fournisseur

8904100

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

2810 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

83 mm

diamètre externe:

0 mm

Rail conducteur triphasé DALI suspendu (6 conducteurs + alimentation. Avec insert LED intégré à répartition indirecte 4000 K. Système RAIL (Stucchi One Track). Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.