Trilux - Rail DALI suspendu 2810 mm DALI noir avec partie indirecte 2700 K - 8905400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2810 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971626
Réf. Sonepar
00165297162
Réf. Fournisseur
8905400
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
2810 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
83 mm
diamètre externe:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Système RAIL (Stucchi One Track). Segment de rail conducteur pour l’extension de la ligne continue sans dispositif d’alimentation. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.