Trilux - Rail DALI trimless 1000mm DALI blanc - 8901700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242968909
Réf. Sonepar
00165296890
Réf. Fournisseur
8901700
Marque
Trilux
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
92 mm
hauteur:
43 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
44 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé sous crépi avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 92 mm x 43 mm.



