Trilux - Rail encastré Dali 3 allumages 1000mm gris - 7945400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles3000 mm

couleur:

argent
Voir les options disponiblesaluminium

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - argent

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242650101

Réf. Sonepar

00165265010

Réf. Fournisseur

7945400

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

argent

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

Accessoires - Rail conducteur - StromschEB DALI 3PH L1 03 NO XTSCF6100-1

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé encastré avec équipement DALI (5 plus 2 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en gris argenté, (RAL 9006). Dimensions (L x l): 1000 mm x 56 mm. hauteur 32,5 mm.