Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Rail encastré Dali 3 allumages 3000mm blanc - 7945300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesargent

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650064

Réf. Sonepar

00165265006

Réf. Fournisseur

7945300

Marque

Trilux

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - blanc - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé encastré avec équipement DALI (5 plus 2 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en blanc, (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 3000 mm x 56 mm. hauteur 32,5 mm.