Trilux - Rail sailli Dali 3 allumages 2000mm gris - 7944600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - argent
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650026
Réf. Sonepar
00165265002
Réf. Fournisseur
7944600
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
argent
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
autre
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
33 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm