Trilux - Rail sailli Dali 3 allumages 3000mm noir - 7945000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242650583

Réf. Sonepar

00165265058

Réf. Fournisseur

7945000

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail sailli Dali d'alimentation 230V, 3 allumages 3000mm noir XTSC6300-2