Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Rail saillie 3 allumages 1000mm blanc - 5851200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm

charge électrique max. par phase:

16 W
Voir les options disponibles3680 W

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 16 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014507060

Réf. Sonepar

00165450706

Réf. Fournisseur

5851200

Marque

Trilux

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

16 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - blanc - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé en saillie (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en blanc, (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 1000 mm x 31,5 mm. hauteur 32,5 mm.