Trilux - Rail saillie 3 allumages 3000mm gris - 5852000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 230...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6410014507039
Réf. Sonepar
00165450703
Réf. Fournisseur
5852000
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
230...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
aluminium
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
31.5 mm
hauteur:
32.5 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé en saillie (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en gris argenté, (RAL 9006). Dimensions (L x l): 3000 mm x 31,5 mm. hauteur 32,5 mm.