Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Rail saillie Dali 3 allumages 2000mm noir - 7944900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2000 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesaluminium

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650576

Réf. Sonepar

00165265057

Réf. Fournisseur

7944900

Marque

Trilux

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - noir - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé en saillie avec équipement DALI (5 plus 2 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l): 2000 mm x 31,5 mm. hauteur 32,5 mm.