Trilux - Réflecteur interchangeable à fermeture à baïonnette, faisceau FL - 7185200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 36 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité de réflecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242422722
Réf. Sonepar
00165242272
Réf. Fournisseur
7185200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
36 °
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
90 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre