Trilux - Réflecteur Ondo G2 12000/22000 - 7793500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
couleur - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242593606
Réf. Sonepar
00165259360
Réf. Fournisseur
7793500
Réf. Commerciale
Trilux
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
410 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
188 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
Les Atouts de l'article:
Réflecteur pour G2 12000/22000.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Ondo LED simplifie au maximum la rénovation de luminaires obsolètes et énergivores dans les halls industriels et logistiques, les entrepôts de stockage et les halls d’exposition. Elle a été conçue pour remplacer facilement les luminaires conventionnels par des solutions éco-énergétiques, en conservant le même nombre de points lumineux. Grâce à son concept de suspension ingénieux à un point, une rénovation peut être réalisée très rapidement. Une version dimmable avec gestion d’éclairage est également disponible.