Trilux - Répéteur et extendeur DALI  - 8366100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 143 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible IFTTT - Non

  • largeur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242930883

Réf. Sonepar

00165293088

Réf. Fournisseur

8366100

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

143 mm

diamètre:

0 mm

compatible IFTTT:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

LiveLink Eco System

Les Atouts de l'article:

Répéteur et extendeur DALI pour l’installation au plafond ou montage dans des luminaires. Application en tant que répéteur DALI : En mode répétiteur, les instructions DALI reçues via l’entrée DALI sont retransmises sous forme de commandes de diffusion (broadcast) via la sortie DALI.. Le mode répéteur permet de créer des installations DALI avec plus de 64 participants DALI.. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés au répéteur. Tous les appareillages connectés au répéteur sont réglés sur la même position de graduation.. En mode répéteur, le répéteur DALI peut être adressé par une commande DALI. Application comme extendeur : En mode d’extension, les instructions DALI reçues via l’entrée DALI sont envoyés sur la sortie DALI.. Toutes les commandes reçues par la sortie DALI Output sont envoyées à l’entrée DALI. En mode d’extension, tous les participants DALI connectés peuvent être adressés et commandés individuellement.. Pour une commande DALI, le répéteur est invisible en mode d’extension. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés à l’extendeur.

Les Atouts de la gamme:

Composant de commande pour la commande via Touch Dim (entrée du bouton-poussoir pour la commutation et la gradation) et pour l’ajout de 64 autres participants DALI au système DALI en mode d’émission, mise en cascade possible