fin de vie

Trilux - Siella G3 D2 OTA19 LED3400-840 - 6914840

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP40

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 34 W

  • flux lumineux utile - 3400 lm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242377404

Réf. Sonepar

00165237740

Réf. Fournisseur

6914840

Réf. Commerciale

Trilux

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP40

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

34 W

flux lumineux utile:

3400 lm

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

35000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

100 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

classe de protection:

I

largeur:

296 mm

diamètre externe:

0 mm

douille:

autre

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

avec détecteur de mouvement:

Non

finition du paralume:

sans

appareillage:

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

3

longueur:

1196 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur d’encastrement:

0 mm

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

230...230 V

Plafonnier LED à plaque de recouvrement en PMMA translucide. Plaque de recouvrement en PMMA translucide. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 3400 lm, Teinte de lumière blanc neutre, températu